頑丈 コンテナ ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
230件の「頑丈 コンテナ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハードコンテナ」、「コンテナボックス 深型」、「大きい容器」などの商品も取り扱っております。
NT BOX JEJアステージランキング1位
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

道具箱プロケース TRUSCOランキング2位
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)。バックル台座:ステンレス(SUS430)。ローラー:ポリプロピレン(PP)材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外しフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンテナ Really Useful Box RUPランキング3位
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。
セット内容フタ材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0782コンテナ種類ベタ目
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウランキング4位
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージランキング5位
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
1個
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アイリスオーヤマRVBOX 800
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
1個
2,588税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナです。ハンドルが持ち上げた際90度で止まるよう設計されているので非常に持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
用途部品パーツの収納、ショップのディスプレイなどに材質/仕上スチールコンテナ種類ベタ目スタッキング積み重ね可
1個
2,898税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
1セット(6個)ほか
29,980税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質ポリプロピレン質量(g)2000フタあり外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)322外寸法・奥行(mm)379コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)460
1台ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)